画像準備中

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー 混率(%)【ハイストレッチトリコット】ポリエステル100 サイズS 注文コード17241458 品番SPT22111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品は色・混率・サイズなど681種類から選べます 他の種類を見る
仕様両脇ファスナーポケット、両肩ダーツ、左袖ペン差し、フロントファスナー引き手 材質ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)・ポケット:コイル(引き手 金属) ネイビー サイズS 胸囲(cm)104 混率(%)【ハイストレッチトリコット】ポリエステル100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)54 着丈(cm)65 機能速乾、軽量、ストレッチ 色番3 性別男女兼用(Sはユニセックス)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17241458 SPT22111 09081917 SPT22111 SPOTLIGHT 4Wayストレッチ 長袖ブルゾン SPT22111 サンエス SPOTLIGHT 4Wayストレッチ 長袖ブルゾン SPT22111 サンエス 1着 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする