サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
混率(%)
【ハイストレッチトリコット】ポリエステル100
サイズ
M
注文コード
17241467
品番
SPT22111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
色・混率・サイズ
など
681
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
両脇ファスナーポケット、両肩ダーツ、左袖ペン差し、フロントファスナー引き手
材質
ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)・ポケット:コイル(引き手 金属)
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
109
混率(%)
【ハイストレッチトリコット】ポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
67
機能
速乾、軽量、ストレッチ
色番
3
性別
男女兼用(Sはユニセックス)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17241467
SPT22111
09081926
SPT22111
SPOTLIGHT 4Wayストレッチ 長袖ブルゾン SPT22111
サンエス
1着
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました