画像準備中

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー 混率(%)【ハイストレッチトリコット】ポリエステル100 サイズL 注文コード17241476 品番SPT22111
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は色・混率・サイズなど681種類から選べます 他の種類を見る
仕様両脇ファスナーポケット、両肩ダーツ、左袖ペン差し、フロントファスナー引き手 材質ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)・ポケット:コイル(引き手 金属) ネイビー サイズL 胸囲(cm)114 混率(%)【ハイストレッチトリコット】ポリエステル100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)58 着丈(cm)69 機能速乾、軽量、ストレッチ 色番3 性別男女兼用(Sはユニセックス)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする