画像準備中

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー 混率(%)【ハイストレッチコットン】綿100 サイズS 注文コード17243059 品番GK22321
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は色・混率・サイズなど681種類から選べます 他の種類を見る
仕様両胸ペン差し、左袖ペン差し、国内生地 材質ボタン/プラスチック ネイビー サイズS 胸囲(cm)106 混率(%)【ハイストレッチコットン】綿100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)54 着丈(cm)62 機能防汚、ストレッチ 色番3 性別男女兼用(Sはユニセックス)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする