サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
チャコール
混率(%)
【ハイストレッチコットン】綿100
サイズ
LL
注文コード
17243296
品番
GK22321
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
681
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
両胸ペン差し、左袖ペン差し、国内生地
材質
ボタン/プラスチック
色
チャコール
サイズ
LL
胸囲(cm)
118
混率(%)
【ハイストレッチコットン】綿100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
68
機能
防汚、ストレッチ
色番
69
性別
男女兼用(Sはユニセックス)