曜日別特売
JB51360 メンズ半袖シャツ サンエス 17243978

JB51360 メンズ半袖シャツ サンエス 17243978
JB51360 メンズ半袖シャツ サンエス 17243978

メンズ半袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着ホワイトサイズL機能吸汗速乾、形態安定注文コード17243978品番JB51360
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様左胸ポケット内側ペン差し付ホワイトサイズL混率(%)【CVCシャドウストライプ】綿60/ポリエステル40肩幅(cm)50袖丈(cm)25着丈(cm)78機能吸汗速乾、形態安定首廻り(cm)42バスト(cm)110色番11性別男性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする