サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
メンズ長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ピンク
混率(%)
【CVCシャドウストライプ】綿60/ポリエステル40
サイズ
L
注文コード
17244231
品番
JB51361
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
左胸ポケット内側ペン差し付
色
ピンク
サイズ
L
混率(%)
【CVCシャドウストライプ】綿60/ポリエステル40
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
78
機能
吸汗速乾、形態安定
首廻り(cm)
42
バスト(cm)
110
色番
18
性別
男性