サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
男女兼用半袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
レッド
サイズ
L
機能
形態安定
注文コード
17245728
品番
JB55015
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・機能
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポケット内側ペン差し付
色
レッド
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
80
機能
形態安定
首廻り(cm)
42
バスト(cm)
115
色番
8
性別
男女兼用