サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
男女兼用長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
混率(%)
ポリエステル65/綿35
サイズ
SS
注文コード
17245877
品番
JB55016
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポケット内側ペン差し付
色
ブルー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
70
機能
形態安定
首廻り(cm)
37
バスト(cm)
100
色番
4
性別
男女兼用