サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
男女兼用長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
混率(%)
【ダンガリー】綿60/ポリエステル40
サイズ
S
注文コード
17246507
品番
JB55041
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
サイズ
S
混率(%)
【ダンガリー】綿60/ポリエステル40
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
74
機能
抗菌・防臭、形態安定
首廻り(cm)
39
バスト(cm)
105
色番
4
性別
男女兼用