曜日別特売
JB55050 メンズ半袖シャツ サンエス 17246830

JB55050 メンズ半袖シャツ サンエス 17246830
JB55050 メンズ半袖シャツ サンエス 17246830

メンズ半袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着ブラックサイズL機能抗菌・防臭、帯電防止、形態安定注文コード17246830品番JB55050
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様ポケット内側ペン差し付ブラックサイズL混率(%)【制電リップ】ポリエステル84/綿15/複合繊維(ポリエステル)1肩幅(cm)50袖丈(cm)25着丈(cm)80機能抗菌・防臭、帯電防止、形態安定首廻り(cm)42バスト(cm)115色番9性別男性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする