曜日別特売
RNHM4-63L-EP-B-15/J2ASLB ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量3.0kW 住友重機械工業 17247238

ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量3.0kW

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台減速比15ブレーキブレーキ付軸方向注文コード17247238品番RNHM4-63L-EP-B-15/J2ASLB
参考基準価格(税別)¥492,200販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相電圧(V)200/200/220/400/400/440定格電流(A)13.6/12.3/11.8/6.80/6.15/5.90減速比15周波数(Hz)50/60/60/50/60/60ブレーキブレーキ付モーター容量(kW)3定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740軸方向枠番63使用環境屋外形モータ容量記号4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする