サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
メンズ長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
混率(%)
【ドビー】ポリエステル85/綿15
サイズ
5L
注文コード
17247496
品番
JB55061
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポケット内側ペン差し付
色
ホワイト
サイズ
5L
混率(%)
【ドビー】ポリエステル85/綿15
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
84
機能
抗菌・防臭、形態安定
首廻り(cm)
47
バスト(cm)
138
色番
11
性別
男性(Sはユニセックス)