サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
レディース七分袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17247530
品番
JB55063
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ワイドカラーで華やかなワークスタイルに
仕様
ポケット内側ペン差し付
色
ブルー
サイズ(号)
9
混率(%)
【ドビー】ポリエステル85/綿15
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
37
着丈(cm)
63
機能
抗菌・防臭、形態安定
バスト(cm)
102
色番
4
性別
女性
袖丈
七分丈