サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
メンズ半袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ピンク
サイズ
L
機能
形態安定
注文コード
17249219
品番
JB55230
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・機能
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポケット内側ペン差し付
色
ピンク
サイズ
L
混率(%)
【ワッフル】綿55/ポリエステル45
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
78
機能
形態安定
首廻り(cm)
42
バスト(cm)
110
色番
18
性別
男性