サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
メンズ長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
混率(%)
【ワッフル】綿55/ポリエステル45
サイズ
3L
注文コード
17249359
品番
JB55231
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポケット内側ペン差し付
色
ホワイト
サイズ
3L
混率(%)
【ワッフル】綿55/ポリエステル45
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
82
機能
形態安定
首廻り(cm)
44
バスト(cm)
120
色番
11
性別
男性