男女兼用ツータックパンツ(裾上げ機能付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17252868 品番 AM60064
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ワンタッチで裾上げ自在「機能派パンツ」
わずか1分で作業完了!着用者に合わせて調節が簡単にできる!
スタッフの股下に合わせて自由に裾上げできる5段階ホックを採用。
金属アレルギーにも配慮し、ホックは極薄の樹脂を使用しています。
自然な着心地で、快適なホールワークをサポートします。

仕様Dカン付、Dカン隠しポケット、ポケット補強、股下調節機能付、脇ゴム仕様、両脇・両後ろポケット 材質ファスナー/コイル、ボタン/プラスチック、Dカン/金属 ブラック サイズM 混率(%)【ストレッチトロ】ポリエステル100 股下(cm)82→77.5→75→72.5→70(5段階調節可能) ウエスト(cm)73〜79 機能ストレッチ 色番9 性別男女兼用
注意
※SS・Sはユニセックスサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする