曜日別特売
AM60064 男女兼用ツータックパンツ(裾上げ機能付) サンエス 17252886

AM60064 男女兼用ツータックパンツ(裾上げ機能付) サンエス 17252886
AM60064 男女兼用ツータックパンツ(裾上げ機能付) サンエス 17252886
AM60064 男女兼用ツータックパンツ(裾上げ機能付) サンエス 17252886
AM60064 男女兼用ツータックパンツ(裾上げ機能付) サンエス 17252886
AM60064 男女兼用ツータックパンツ(裾上げ機能付) サンエス 17252886
AM60064 男女兼用ツータックパンツ(裾上げ機能付) サンエス 17252886
AM60064 男女兼用ツータックパンツ(裾上げ機能付) サンエス 17252886

男女兼用ツータックパンツ(裾上げ機能付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ウエスト(cm)85~91
サイズLL
内容量1着注文コード17252886品番AM60064
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ワンタッチで裾上げ自在「機能派パンツ」
わずか1分で作業完了!着用者に合わせて調節が簡単にできる!
スタッフの股下に合わせて自由に裾上げできる5段階ホックを採用。
金属アレルギーにも配慮し、ホックは極薄の樹脂を使用しています。
自然な着心地で、快適なホールワークをサポートします。

仕様Dカン付、Dカン隠しポケット、ポケット補強、股下調節機能付、脇ゴム仕様、両脇・両後ろポケット材質ファスナー/コイル、ボタン/プラスチック、Dカン/金属ブラックサイズLL混率(%)【ストレッチトロ】ポリエステル100股下(cm)82→77.5→75→72.5→70(5段階調節可能)ウエスト(cm)85~91機能ストレッチ色番9性別男女兼用
注意
※SS・Sはユニセックスサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする