曜日別特売
#Sサイズ(24-24.5cm) LFC-262 スパイクブーツ X-sell(エクセル) 17253787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#Sサイズ(24-24.5cm) LFC-262 スパイクブーツ X-sell(エクセル) 17253787
#Sサイズ(24-24.5cm) LFC-262 スパイクブーツ X-sell(エクセル) 17253787

LFC-262 スパイクブーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)24.0-24.5
内容量1個注文コード17253787品番#Sサイズ(24-24.5cm)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

堤防や磯場などの濡れて滑りやすい水辺での歩行に適したスパイクブーツ。
グリップ力に優れたスパイクソールを採用しており、磯場での歩行安定性は抜群。
かかと部分には突起形状を設けており、素早く脱げるキックオフシステムを採用。
ブーツ上部にはしぶきが入りにくい調整紐付き。

材質【本体】ラバー【ソール】ラバー、スチールグレーサイズ(cm)24.0-24.5自重(kg)1.9(L)
注意
※・履物は使用する場所や状況にあった物を使用してください。使用目的や使用方法があわない時は、スリップ等によるけがの原因になる恐れがあります。
※・靴底面の破損や摩耗があると滑り、けがをする恐れがあります。使用前に接地面を必ず点検し、破損や摩耗している履物は使用しないでください。
※・履物は足のサイズにあった物を使用してください。大きすぎても、小さすぎても足を痛める原因になります。
※・使用中にかゆみ等が生じた場合はただちに使用をやめてください。
※・ストーブなどの火気のそばに置かないでください。熱により、劣化、変形する恐れがあります。
※ ・使用後は高温多湿を避けて保管ください。折り曲げたまま保管すると型崩れ、品質劣化、亀裂の原因となります。
※初回使用での商品不具合の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
※商品の仕様、デザイン及び価格は改良等のため、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする