X-sell(エクセル)
X-sell(エクセル)の 釣具
X-sell(エクセル)の ギア
KBC-627 ストリンガーセット(フロート付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17254855
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
紐がばらけないストッパー付き。
フック間の幅を広げたことにより絡まりを軽減する。
材質
【フック】ステンレス【ロープ】PP【フロート】EVA、ポリエステル
色
#ピンク
寸法(cm)
【フロート】15.5×4.5×4.5
ロープ長さ(m)
8
自重(g)
140
注意
※器具の先端は鋭利になっていますので、取扱いには注意してください
※使用後は真水で洗浄し、水分を拭き取ってから保管してください
※釣り以外の目的での使用はしないでください
※子供または幼児の手の届かないところに保管して下さい