曜日別特売
#3Lサイズ(27-28cm) FP-5781 鮎タビ (中割・フェルトスパイクソール) X-sell(エクセル) 17255327

#3Lサイズ(27-28cm) FP-5781 鮎タビ (中割・フェルトスパイクソール) X-sell(エクセル) 17255327
#3Lサイズ(27-28cm) FP-5781 鮎タビ (中割・フェルトスパイクソール) X-sell(エクセル) 17255327

FP-5781 鮎タビ (中割・フェルトスパイクソール)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)27.0-28.0
内容量1個注文コード17255327品番#3Lサイズ(27-28cm)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ふんばりの利きやすい中割タイプ。
着脱しやすいサイドファスナー。
なめらかでスムーズに開閉できるYKKファスナーを使用。
脱ぎ履きしやすいキックオフ付き。
つま先ガード採用で強度アップ。
靴底の水を排出する快適水抜きシステム採用。
特に流れが速く、足元が不安定になりがちな場所でも、スパイクの効果でしっかりと踏ん張りが効くフェルトスパイクソール仕様。

材質クロロプレーンラバー#ブラック×レッドサイズ(cm)27.0-28.0自重(g)1000(L)
注意
※履物は、使用する場所や状況にあった物を使用してください。 使用目的や使用方法が合わない時は、スリップ等によりけがの原因になる恐れがあります。
※靴底面の破壊損や摩耗があると滑り、けがをする恐れがあります。 使用前に設置面を必ず点検し、破損や摩耗している履物は使用しないでください。
※水中で使う履物は足のサイズに合った物を使用してください。大きすぎても、小さすぎても足を痛める恐れがあります。
※水中で転倒しないよう、十分注意してください。
※ご使用後は水洗いをして、陰干しでエウェダー内部まで乾燥させてください。
※保存する場合は高温多湿を避けて保管してください。
※ストーブ等の火気のそばには置かないでください。
※車のトランクや直射日光に長く放置すると、表面生地の変色や劣化を早める場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする