FP-5782 鮎タビ (中丸・フェルトソール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)27.0-28.0 注文コード17255379 品番#3Lサイズ(27-28cm)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ5種類から選べます 他の種類を見る

足先の自由度が高い、歩きやすく履きやすい中割タイプ。
内側のごわつきを抑える調整ベルト付き。
着脱しやすいサイドファスナー。
なめらかでスムーズに開閉できるYKKファスナーを使用。
脱ぎ履きしやすいキックオフ付き。
つま先ガード採用で強度アップ。
靴底の水を排出する快適水抜きシステム採用。

材質クロロプレーンラバー #ブラック サイズ(cm)27.0-28.0 自重(g)1000(L)
注意
※履物は、使用する場所や状況にあった物を使用してください。 使用目的や使用方法が合わない時は、スリップ等によりけがの原因になる恐れがあります。
※靴底面の破壊損や摩耗があると滑り、けがをする恐れがあります。 使用前に設置面を必ず点検し、破損や摩耗している履物は使用しないでください。
※水中で使う履物は足のサイズに合った物を使用してください。大きすぎても、小さすぎても足を痛める恐れがあります。
※水中で転倒しないよう、十分注意してください。
※ご使用後は水洗いをして、陰干しでエウェダー内部まで乾燥させてください。
※保存する場合は高温多湿を避けて保管してください。
※ストーブ等の火気のそばには置かないでください。
※車のトランクや直射日光に長く放置すると、表面生地の変色や劣化を早める場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする