FP-578 ストレッチロッドカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #ブラックカモ 注文コード17255519 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

速乾性、伸縮性に優れたストレッチ性生地で竿をぴったり保護。
薄手でベストのポケットに収納可能で、釣り場の移動に便利。
ロッドケースから取り出しやすいタブ付。
前作モデルに比べて5mm幅が大きくなり、スムーズに出し入れが可能。
使用サイズ120〜150cm。

材質ナイロン、ポリウレタン #ブラックカモ 寸法(cm)4.5×120 自重(g)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする