曜日別特売
- FP-300 鮎袋タモ 1.0mm×36cm枠 X-sell(エクセル) 17255625

- FP-300 鮎袋タモ 1.0mm×36cm枠 X-sell(エクセル) 17255625
- FP-300 鮎袋タモ 1.0mm×36cm枠 X-sell(エクセル) 17255625

FP-300 鮎袋タモ 1.0mm×36cm枠

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード17255625品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

浅瀬等で場所移動の際、鮎の持ち運びに最適な袋タモ。
支流など狭い河川にオススメの36cm径。
袋部には尺アユまで計測可能なスケール付き 張りがあり、型崩れしにくい約1.0mm目ポリエステル網。
移動、保管に便利なケース付。

材質ポリエステル、マルチフィラメントサイズ(cm)36自重(g)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする