FP-400 渓流システムバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17255641 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

バッグ、ハードビク、ロッドケースの三位一体型システムバッグ 80cmまでのロッド収納可能(誤差あり) 背面、肩ベルト裏にはメッシュ構造、肩ベルトにはD環付属 バッグ9L、ビク4L容量、物の出し入れがしやすい大型開口部。 釣り道具が一式収納可能。

材質ポリエステル #ブラック 寸法(cm)35×20×58 自重(g)1700
注意
※炎天下の車内、直射日光のあたる場所などに長時間放置しないでください。素材の劣化、変形、変色することがあります。
※製品の性質上、耐久性には限界があります。過度に重い物を入れてのご使用は、ベルトの剥離や切断、生地破れによる破損の恐れがありますのでおやめください。
※先のとがった物や鋭利な形状の物をそのまま製品に入れないでください。破損の原因になりますので、必ず保護して収納してください。
※ポリウレタンコーティング加工生地を使用している製品では使用頻度にかかわらず、経年劣化によるコーティング剥離やシワなどが発生し、機能低下することがありますのでご留意ください。
※濡れたものを直接本製品に入れないでください。変色や色移りの原因になります。
※火気に近づけないでください。
※お手入れの際は濡れた布等で水分や汚れを拭き取り自然乾燥してください。特に汚れてしまった場合は、薄めた中性洗剤を使用し、やわらかい布等で軽く拭き取り風通しの良い所で陰干ししてください。
※洗濯機のご使用、ドライクリーニング、丸洗いなどはお避けください。
※保管する場合は直射日光を避け、風通しが良く、湿気の少ない所で保管してください。
※釣り用収納バッグとして企画されたものですので、釣り以外の用途には使用しないでください。
※ 初回使用での商品不具合の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする