●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

SLB15133WLE1 MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17255756 SLB15133WLE1 MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17255756 SLB15133WLE1 MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17255756 SLB15133WLE1 MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17255756 SLB15133WLE1 MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17255756

MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 地域運賃 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)375 材質【プラスチックセード】ホワイトつや消し(※ホワイトは黄味がかったホワイト色です)、【アクリルカバー】乳白つや消し 注文コード17255756 品番SLB15133WLE1
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は光束・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

MODIFY(モディファイ) BUCKET
凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン
拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました
レンズ付LEDによるきれいな発行面。約40,000時間と長寿命のLEDを搭載。ランプ交換などのメンテナンスの手間が省けます。

仕様プラスチックセードタイプ 材質【プラスチックセード】ホワイトつや消し(※ホワイトは黄味がかったホワイト色です)、【アクリルカバー】乳白つや消し 幅(mm)Φ360 質量(kg)2 取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式 高さ(mm)146 取付方式取付型:天井吊下型 電圧(V)100 消費電力(W)6 全高(mm)400〜1800調節可能 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:Casual 平均演色評価数Ra83 寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジ 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)62.5 入力電流(A)(100V時)0.1 光束(Lm)375 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可 ハンガーコード:付
注意
※調光操作不可

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする