●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

SLB15172W MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17256718 SLB15172W MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17256718 SLB15172W MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17256718 SLB15172W MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17256718 SLB15172W MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17256718

MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)2.8 注文コード17256718 品番SLB15172W
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は質量など4種類から選べます 他の種類を見る

MODIFY(モディファイ) DOME(ドーム)
すべての器具で下面乳白パネルを採用。不快なまぶしさを抑え、目に優しく配慮しています。
凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。
全方向(約260度)に光が広がるLED電球を採用。発光面が端まで美しく光るようにランプ位置や内部構造を工夫しました。

仕様プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式、光束維持率:70% 材質【プラスチックセード】ホワイトつや消し(※ホワイトは黄味がかったホワイト色です)、【下面アクリルパネル】乳白つや消し 幅(mm)Φ480 質量(kg)2.8 取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式 高さ(mm)240 備考LED電球専用商品 取付方式取付型:天井吊下型 電圧(V)100 消費電力(W)14.8 全高(mm)490〜1890調節可能 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:Casual 平均演色評価数高演色Ra90 寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジ ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W2灯(E26) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)46.9 入力電流(A)(100V時)0.256 光束(Lm)695 LED寿命(時間)40000 明るさ60形電球2灯器具相当 LED交換可能(LED電球) ハンガーコード:付
注意
※調光操作不可

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする