SLBJ71002 ホームアーキ 壁埋込型 フットライト 拡散タイプ 明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック) 17257260

●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

SLBJ71002 ホームアーキ 壁埋込型 フットライト 拡散タイプ 明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック) 17257260
SLBJ71002 ホームアーキ 壁埋込型 フットライト 拡散タイプ 明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック) 17257260
SLBJ71002 ホームアーキ 壁埋込型 フットライト 拡散タイプ 明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック) 17257260

ホームアーキ 壁埋込型 フットライト 拡散タイプ 明るさセンサ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1台光束(Lm)0.8注文コード17257260品番SLBJ71002
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Home Archi(ホームアーキ)
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。
<明るさセンサ付LEDフットライト>暗くなったら足元を照らして、深夜のあかりを確保

幅(mm)162厚さ(mm)壁材の厚さ3~10にのみ取付可能質量(kg)0.2高さ(mm)60取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)0.7グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:67分類デザイン:StylishModernセンサー明るさセンサ付平均演色評価数Ra70時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)3000光源色電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)1.1入力電流(A)(100V時)0.035光束(Lm)0.8トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)7.5埋込穴幅(mm)140埋込穴長(mm)47配光タイプ拡散タイプLED交換不可
注意
※調光操作不可

※ボックス取り付け不可

※写真方向以外取り付け不可

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする