3/22より値下げ!現場を応援

●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

SLW46001 据置取付型 LED スタンド スパイク付 防雨型 Panasonic(パナソニック) 17258958 SLW46001 据置取付型 LED スタンド スパイク付 防雨型 Panasonic(パナソニック) 17258958 SLW46001 据置取付型 LED スタンド スパイク付 防雨型 Panasonic(パナソニック) 17258958 SLW46001 据置取付型 LED スタンド スパイク付 防雨型 Panasonic(パナソニック) 17258958 SLW46001 据置取付型 LED スタンド スパイク付 防雨型 Panasonic(パナソニック) 17258958

据置取付型 LED スタンド スパイク付 防雨型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質【アクリルカバー】透明・内面つや消し、【プラスチック】オフブラック 付属品スパイク、電源プラグ、キャブタイヤケーブル 注文コード17258958 品番SLW46001
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別) 値下げ
25,980
この商品は材質・付属品など8種類から選べます 他の種類を見る

<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり
住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます

付属品スパイク、電源プラグ、キャブタイヤケーブル 仕様二重絶縁型 適合LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 材質【アクリルカバー】透明・内面つや消し、【プラスチック】オフブラック 質量(kg)1.2 取付据置取付型 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) ランプ別売(口金GX53-1) LEDランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 キャブタイヤケーブル(m)5 入数1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能

※冠水するおそれのあるところへは設置不可

※写真方向以外取り付け不可

※こちらの商品は器具本体のみです。ランプは別売りとなります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする