3/22より値下げ!現場を応援
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。
商品レビューを投稿する
内容量1台
材質【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラック
付属品スパイク、電源プラグ、キャブタイヤケーブル
注文コード17258967
品番SLW46002
参考基準価格(税別)¥63,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
値下げ
<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり
住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます