カクダイ
ワイドトラップU管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
32
25
32
38
寸法A(mm)
100
100
140
200
180
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17259396
品番
483-202-100
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
テール管側:さしこみパッキン・ナット付き
キセル・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
材質
黄銅
呼び径
32
寸法A(mm)
100