05301 05301ネオスタンダードショートジャケット S-AIR(シンメン) 17261408 05301 05301ネオスタンダードショートジャケット S-AIR(シンメン) 17261408 05301 05301ネオスタンダードショートジャケット S-AIR(シンメン) 17261408 05301 05301ネオスタンダードショートジャケット S-AIR(シンメン) 17261408

05301ネオスタンダードショートジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17261408 品番 05301
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ねた裏チタン素材。首回りを冷やす保冷剤ポケット付きの半袖ジャケット。

アーミーグレー サイズ7L 胸囲(cm)168 肩幅(cm)64 袖丈(cm)28 着丈(cm)74 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする