S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の 長袖 空調ウェア・服
05302ネオスタンダードベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17261469
品番
05302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
54
種類から選べます
他の種類を見る
遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ねた裏チタン素材。首回りを冷やす保冷剤ポケット付きのベスト。
色
アーミーグレー
サイズ
S
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
64
素材
ポリエステル100%