05302ネオスタンダードベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード17261575 品番05302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る

遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ねた裏チタン素材。首回りを冷やす保冷剤ポケット付きのベスト。

ブラック サイズLL 胸囲(cm)124 肩幅(cm)49 着丈(cm)70 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする