S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の 長袖 空調ウェア・服
05302ネオスタンダードベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17261968
品番
05302
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ねた裏チタン素材。首回りを冷やす保冷剤ポケット付きのベスト。
色
ブラック
サイズ
7L
胸囲(cm)
168
肩幅(cm)
63
着丈(cm)
74
素材
ポリエステル100%