05401ネオスタンダードハーネスショートジャケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L アーミーグレー 注文コード17262790 品番05401
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はサイズ・色など54種類から選べます 他の種類を見る

軽量の裏チタン遮熱・UVカット素材をベースに両脇ファンやフルハーネス対応に加え、保冷剤ポケットやスマートデザインの半袖ジャケット。S寸は女性対応。

アーミーグレー サイズ3L 胸囲(cm)128 肩幅(cm)52 袖丈(cm)26 着丈(cm)72 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする