撥水 コックタイ シェフ スカーフ 飲食店

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17268916 品番 AN8100-B3
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

飲食店のホールスタッフにおすすめの、撥水ユニフォームシリーズのタイです。
土壌や水質汚染の原因となる「フッ素」を使用せず、環境にやさしい撥水加工を施しています。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくく、衛生管理にも配慮されています。
ワンタッチループ付きで、忙しい現場でも簡単に着用できます。
選べる15色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートしていただけます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様ワンタッチループ付き グレー サイズF 規格男女兼用 長さ(cm)87 混率(%)ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 高さ(cm)9.5 素材防脱色・非フッ素撥水加工 生地ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする