六角穴付皿ボルト (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 17275085 品番 M5x15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いた皿頭のボルトです。

用途各種締結に。 種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)15 品番332-564 ねじピッチ0.8 レンチサイズ(mm)3 ねじの種類六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
キャットタワーの補修
医療・福祉・介護関連業

キャットタワーのネジを紛失してしまい購入。長さもぴったりでした。もうちょっと小さい包装も欲しかったです(使ったのは2本だけでした)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする