OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ボルト
OHSATO(大里)の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17275189
品番
M3x6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いたボタン頭のボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
材質
ステンレス
長さ(mm)
6
品番
332-827
ねじピッチ
0.5
レンチサイズ(mm)
2
ねじの種類
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー)
頭部形状
六角穴付きボタン
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。