単体画像

タイルトップワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17276266 品番 WT-4570 BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

キッチンのかさばる小物をスッキリ収納!
キッチンでの作業スペースとしてはもちろん、ダイニングテーブルのそばに置けば、テーブルの延長として使えて便利。
タイルトップの天板は、熱い飲み物を注いだコップでも、天板を傷めることなく置けて安心です。
2枚の棚板を収納物に合わせて3段階で高さ調節ができる自由度の高い設計になっています。
底板には飛び出しや滑り落ちを防ぐための桟が付いてます。
キッチン・ランドリー・書斎など、様々なシーンで活用できます。
キャスター付きでらくらく移動。
耐荷重:天板10kg,棚板1枚3.5kg,底板5kg, 全体耐荷重20kg

用途
サイズ(約)
幅45×奥行28×高さ70cm
重量(約)
6.3kg
材質
(本体)天然木=ラバーウッド・ラッカー塗装
(天板)中質繊維板(オーク突板)・タイル
(棚板)プリント紙化粧繊維板
(底板)プリント紙化粧合板
(キャスター)樹脂
生産国
ベトナム
ブラウン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥290 / 税込 ¥319
沖縄地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする