NDC
NDCの 消火器・消火用品
NDCの 消火器
強化液中性消火器 LG-3.5ND(VI)鉄道車輌用
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17276598
品番
LG-3.5ND6
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
蓄圧式強化液消火器です。
適合
【火災】A‐2、B‐3、C
トラスコ品番
576-3224
高さ(mm)
623
放射時間
65秒
放射距離
4〜7m
薬剤量(kg)
3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません