曜日別特売

単極型コネクタ 組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様500V 300A 1P注文コード17282241品番H5-1300-P 赤
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。
カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。

仕様500V 300A 1P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする