フランジボルト2種 ミリねじ セレート無 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 17284000 品番 M6x20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。

用途各種締結に。 種別全ねじ 長さ(mm)20 材質/仕上鉄/ユニクロめっき 品番31-172 ねじピッチ1 頭部形状フランジ付き 二面幅(mm)10 ねじの呼びM6 ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格を考えると、それなりのネジ山の粗さと、それなりのメッキかな?と思って買ってみましたが、現物は期待以上のきれいさとメッキでした。お得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする