曜日別特売
M6x30 蝶ボルト2種 ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17284551

M6x30 蝶ボルト2種 ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17284551
M6x30 蝶ボルト2種 ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17284551
M6x30 蝶ボルト2種 ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17284551

蝶ボルト2種 ミリねじ (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)30
ねじピッチ1
内容量1袋(10本)注文コード17284551品番M6x30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,222
販売価格(税別)
2,020

手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。

用途
各種締結に。
材質ステンレス長さ(mm)30品番62988ねじピッチ1規格2種ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする