OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ボルト
OHSATO(大里)の 蝶ボルト
蝶ボルト2種 ミリねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
17284621
品番
M10x30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,962
販売価格(税別)
¥
5,420
バスケットに入れる
手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
長さ(mm)
30
品番
62998
ねじピッチ
1.5
規格
2種
ねじの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。