OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ボルト
OHSATO(大里)の 角根丸頭ボルト
角根ボルト (鉄/ユニクロメッキ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17284639
品番
M6x20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
丸頭ボルトの一種で丸頭の裏側に角根がついているボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
20
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
品番
365-429
ねじピッチ
1
頭部形状
角根丸頭ボルト
ねじの呼び
M6
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。