OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ボルト
OHSATO(大里)の 角根丸頭ボルト
角根ボルト (鉄/ユニクロメッキ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
17284648
品番
M8x16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
丸頭ボルトの一種で丸頭の裏側に角根がついているボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
16
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
品番
365-446
ねじピッチ
1.25
頭部形状
角根丸頭ボルト
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。