OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ボルト
OHSATO(大里)の 六角ボルト
7T小形六角ボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
17285025
品番
M8x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途
各種締結メンテナンスに。
種別
全ねじ
長さ(mm)
25
材質/仕上
鉄/三価めっき
品番
MOC-599
ねじピッチ
1.25
六角対辺(mm)
12
頭部形状
小形六角頭
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。