7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 17285208 品番 M8x45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。

用途各種締結メンテナンスに。 種別半ねじ 長さ(mm)45 材質/仕上鉄/三価めっき 品番MOC-603 ねじピッチ1.25 六角対辺(mm)12 頭部形状小形六角頭 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

エンジンマウントの固定ボルトに使います。T7の高力ボルトが必要だったのでこれにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする