※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

彩dex Hseries 高発色クロス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17285327 品番 HS010F/120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

白度があり高発色・高画質・高精細。タペストリーなどに最適。

紙厚(μm)250 材質ポリエステル100% 厚さ(μm)250 紙質高発色クロス 坪量(g/m2)129 素材ポリエステル100% ロール幅(mm)610 ロール長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする